カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- モノタロウ(1)
- クレファー(CREPHA)(13)
- イトーキ(12)
- フジキン(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- ダイヘン(6)
- MagX(マグエックス)(6)
- タカラスタンダード(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- TRUSCO(4)
- 三菱マテリアル(4)
- WILLIAMS(4)
- 大平産業(4)
- フェリック(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- omron(オムロン)(3)
- Yamato(大和製衡)(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- KVK(3)
- ブランドをもっと見る
「wts」の検索結果

センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-3049アズワン品番65-7441-68
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:200mm●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2943アズワン品番65-7446-73
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKWTSアズワン品番65-7444-40
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2948アズワン品番65-7443-62
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:20m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-3011アズワン品番65-7446-39
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:15m●シリーズ:RKWTSアズワン品番65-7442-16
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度は -25 → +70 ℃ です仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2945アズワン品番65-7440-85
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7441-55
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTSアズワン品番65-7444-85
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ
Lumberg Automation¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RSTSアズワン品番65-7442-22