カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Carclo
- LUMILEDS(53)
- LEDIL(4)
- Bullcon(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Polymer Optics(2)
- Intelligent LED Solutions(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「luxeon」の検索結果

LEDホルダ Carclo
Carclo¥2,798税込¥3,0781箱(48個)7日以内出荷仕様直径:21.49mm●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel 20 mm光学部品●Carclo Optics製のLEDレンズは、複数のメーカーのさまざまなLEDと併用できるように設計されています互換性のあるLEDの最新リストについては、Carclo OpticsのWebサイトにアクセスしてください。. 20 mm光学ファミリLEDレンズ. このCarclo Opticsの20 mm LEDレンズ製品は、シリーズで最も人気のある製品です。TIRプリズムにより、さまざまな用途に適合する幅広いビームオプションを利用できます。 丸型又はバブル型のレンズを用意しています。また、フロスト、リプル、クリアなど各種の仕上げの製品があります。