絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PowerLED

PowerLEDのページです。PowerLEDは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerLED LEDライトバー PowerLEDPowerLED LEDライトバーPowerLED
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力幅(mm)30タイプキャビネットライト、電球:LED定格電圧(V)DC24深さ(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm PowerLEDLEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mmPowerLED
649税込714
1個
当日出荷
標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき
仕様●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998アズワン品番65-7257-91
LEDテープ 青 緑 赤 PowerLEDLEDテープ 青 緑 赤PowerLED
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
R7-IP20シリーズリジッドLEDストリップPowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 は、高出力RGB LEDストリップライトです。この硬質LEDストリップは長さ50 cmで、宝石陳列棚などの展示場所の照明に最適です。 R7-IP20シリーズは、汎用の24 V高出力リジッドLEDストリップです。省エネ性能に優れ、耐用期間は50,000時間です。IP20とはIP20は、12 mmまでの固形物
仕様●LED色:青,緑,赤●ストリップの長さ:500mm●フレキシブル / 硬質:硬質●シリーズ:R7-IP20アズワン品番65-7244-78
3 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series PowerLED3 Ch ライトコントローラ BLE Mesh SeriesPowerLED
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●モード:Dimming●出力電流:5A●チャンネル数:3●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Seriesアズワン品番65-7232-04
1 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series PowerLED1 Ch ライトコントローラ BLE Mesh SeriesPowerLED
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●モード:Dimming●出力電流:15A●チャンネル数:1●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Seriesアズワン品番65-7233-33
IP65 Contractor LED Kit PowerLEDIP65 Contractor LED KitPowerLED
1個
取扱停止中
RoHS指令(10物質対応)対応
PowerLED  COB LED PowerLEDPowerLED COB LEDPowerLED
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PowerLED LED取り付けケーブル PowerLEDPowerLED LED取り付けケーブルPowerLED
459税込505
1個
7日以内出荷
PowerLED LEDリニアアレイ PowerLEDPowerLED LEDリニアアレイPowerLED
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様色温度:2700 → 2900K●長さ:323.6mm●幅:30mm●寸法:323.6 x 30 x 12.3mm●標準.輝度フラックス:350 lm●定格電圧:24V dc●標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。. LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ. PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。. キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。 簡単設置、様々な構成 シンプルでセーフティな低電圧オン / オフ制御 逆極性保護 シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能 頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント 24 V dcでの使用に適合 24 V dcの車両での使用に適合 定出力技術で、均等な各継手間の照明出力RoHS指令(10物質対応)対応
PowerLED LEDマウント PowerLEDPowerLED LEDマウントPowerLED
489税込538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応