絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Eurotherm

Eurothermのページです。Eurothermは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208 EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208Eurotherm
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
寸法(mm)96×48 (1/8 DIN)奥行(mm)【パネル】101出力【設定可能】リレー範囲Eurotherm 3208出力方式リレー出力点数3電源電圧(V)85~264ac保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+55コントローラ種類ON / OFF
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Changeover Relay Logic Relay EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) Changeover Relay Logic RelayEurotherm
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm  温度調節器 ケーブル 2m EurothermEurotherm 温度調節器 ケーブル 2mEurotherm
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●ケーブルタイプ:USBケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3204 EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3204Eurotherm
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 96 (1/4 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3204 、 パネル奥行き:101mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3208 EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3208Eurotherm
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3208 、 シリーズ:3208RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー  DIN)mm 3216 EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3216Eurotherm
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレーEurotherm
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー●出力数:2●設定可能な出力:Y●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:マルチライン●範囲:Eurotherm 328h●ディスプレイの色:緑RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Eurotherm Eurothermシグナルコンディショナ EurothermEurotherm
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷