絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CIE

CIEのページです。CIEは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタ (タイプA), メス CIE, ポート数:1 CIEUSBコネクタ (タイプA), メス CIE, ポート数:1CIE
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JLRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), オス CIE, ポート数:1 CIEUSBコネクタ (タイプA), オス CIE, ポート数:1CIE(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JLRoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント Phone Plug Adapter CIECIE フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント Phone Plug AdapterCIE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3RoHS指令(10物質対応)対応
CIE Micro USBコネクタ CIECIE Micro USBコネクタCIE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CIE  ケーブルリテーナー 接着剤付き CIECIE ケーブルリテーナー 接着剤付きCIE
319税込351
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Terminal Adapter CIECIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Terminal AdapterCIE
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:2RoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Plug Adapter CIECIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Plug AdapterCIE
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Plug Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4RoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンジャック (メス) ケーブルマウント ジャックアダプタ CIECIE フォーンジャック (メス) ケーブルマウント ジャックアダプタCIE
559税込615特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンジャック (メス) ケーブルマウント Terminal Adapter CIECIE フォーンジャック (メス) ケーブルマウント Terminal AdapterCIE
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ, オス CIE CIEUSBアダプタ, オス CIECIE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ CIE CIEミニUSBコネクタ CIECIE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
フェイスプレート ダブルギャング 4極 メス CIE CIEフェイスプレート ダブルギャング 4極 メス CIECIE
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様サイズ:ダブルギャング●コネクタ数:4●コネクタのタイプ:バナナソケット●ジェンダー:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●バナナソケットカプラ. Conec2バナナソケット2個付きカプラスナップインモジュール バナナソケット-バナナソケットカプラ Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-BBはモジュールの前面と背面にバナナソケットを2個備えた50 mmバナナソケットカプラスナップインモジュールです。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスプレート シングルギャング 2極 メス CIE CIEフェイスプレート シングルギャング 2極 メス CIECIE
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:LC●オス・メス:メス●高さ:50mm●幅:25mm●ファイバフェースプレート. Conec2モジュラファイバフェースプレートRoHS指令(10物質対応)対応
フェイスプレート CIE CIEフェイスプレート CIECIE
199税込219
1個
7日以内出荷
フェイスプレート 2極 CIE CIEフェイスプレート 2極 CIECIE
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ数:2●コネクタのタイプ:Cat6e, IDC●高さ:50mm●幅:25mm●CAT6e RJ45 x 2-クローネIDCブロック. Conec2 1入力2出力CAT6e RJ45スプリッタスナップインモジュール 背面にクローネIDCブロック Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-88K-C6は、モジュール前面にCAT6 RJ45コネクタ2個、背面にクローネIDCブロックを備えた50 mmスナップインモジュールです。RoHS指令(10物質対応)対応