カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ABB Jokab
- SICK(3)
- JUKI(1)
- APEM(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nc65v5」の検索結果

ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 SAシリーズ
ABB Jokab¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●通常の状態の構成:2NC●カットアウト直径:32.2mm●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:27 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応