カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • PMA
  • モノタロウ(4)
  • 信越化学工業(4)
  • エクシール(4)
  • エルベール(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ユタカメイク(1)
  • ダウ・東レ(1)
  • SPARKFUN(4)
  • VAN DAMME(2)
  • E-Value(1)
  • セイニチ(生産日本社)(1)
  • 武藤商事(1)
  • testo(テストー)(1)
  • コミネ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • cotta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecoflex」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO PMA

    電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO

    PMA
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    コントラクターパック。IP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)
    仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694アズワン品番65-7472-20
  • PMA コンジット PMA

    PMA コンジット

    PMA
    2,198税込2,418
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PMA コンジット 90° エルボー PMA

    PMA コンジット 90° エルボー

    PMA
    2,298税込2,528
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応