絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SES Sterling

SES Sterlingのページです。SES Sterlingは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド SES SterlingSES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミドSES Sterling(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(200m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドロックナット SES Sterling SES Sterlingケーブルグランドロックナット SES SterlingSES Sterling
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA) SES SterlingSES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA)SES Sterling
739税込813
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ SES Sterling SES Sterlingアースクランプ SES SterlingSES Sterling
14,980税込16,478
1袋(15個)ほか
7日以内出荷
仕様アースストラップ. ダブルクランプ方式を採用した独自の概念で接地導通を維持 アースストラップのタイプに応じて幅広い導体から選択可(2.5~6mm2)材質(本体)錫メッキ-銅材質(ねじ部)電気めっき鋼材質(ストラップ)スズめっき銅 キャップRoHS指令(10物質対応)対応
REPLACEMENT WIRE SES SterlingREPLACEMENT WIRESES Sterling
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤの切断●併用可能製品:ホットワイヤ切断機●切断ワイヤの温度は400 ℃に達することがあります。. Pliocut A熱間切断装置. 数本の編組ケーブルスリーブの切断とはんだ付けを同時に行える加熱ワイヤを装備した卓上装置です。 この堅牢な装置は、小型から中型サイズの用途向けに設計されています。 切断は両手で行います。
SES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズ SES SterlingSES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズSES Sterling
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:5mmパネル穴直径:13mm材質:PA 6色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:2.5mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
SES Sterling シリコンチューブ SES SterlingSES Sterling シリコンチューブSES Sterling
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SES Sterling ケーブルスリーブツール SES SterlingSES Sterling ケーブルスリーブツールSES Sterling
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SES Sterling SES SterlingSES SterlingSES Sterling
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ:ブーツレースフェルールCable end distributors. Insulated cable ends in round presentation boxes. Kit contents: ref. 175-7527: 50 x 0.5 mm 2 ends, 100 x 0.75 mm 2 , 1 mm 2 and 1.5 mm 2 ends, and 50 x 2.5 mm 2 ends. Ref. 220-6216: 50 x 4 mm 2 ends, 20 x 6 mm 2 and 10 mm 2 ends, and 10 x 16 mm 2 ends.RoHS指令(10物質対応)対応