カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Socomec
- TRACO POWER(19)
- Festo(16)
- RS PRO(9)
- ワゴジャパン(4)
- 三菱電機(2)
- Vesrah(2)
- SICK(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- 象印マホービン(1)
- 日東工業(1)
- ニッタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SUN(1)
- KEMET(1)
- PILZ(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「en10-12」の検索結果

デジタル電力計 Socomec LCD 7桁 パルス出力 Countis E30シリーズ
Socomec¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 メータ確度:クラス1 (EN62053-21)、クラスB (EN50470) 、 最小温度:-10℃ 、 シリーズ:Countis E30 、 IEC62053-21、IEC62053-23、IEC61557-12. Countis E30電力計. Countis E30は、三相ネットワークで使用するように設計された、DINレール取り付け型の電力量計です。 最大100 Aに直接接続可能. 3 / 4 ワイヤネットワーク 100 Aまで直接接続可能 有効電力の全体及び一部を測定可能 瞬間的な有効電力を測定可能 前面に計量LEDを装備 接続不良の表示及び修正機能を統合 位相電流とニュートラル電流の切り替えから保護 パルス出力
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ
Socomec¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ
Socomec¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任