カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Socomec
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- JACKSON(1)
- LASCAR(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- omron(オムロン)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Seeed Studio(1)
- カイセ(1)
- サンワサプライ(11)
- ハヤシレピック(1)
- ホンダ(15)
- 三菱マテリアル(1)
- 新コスモス電機(1)
- 日本ブレイディ(1)
- 林時計工業(1)
「lcd-21」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ
Socomec¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ
Socomec¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら