カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • Socomec
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(1,440)
  • KEMET(108)
  • LUMBERG(48)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • MICROCHIP(338)
  • PUMA WORK SOCKS(41)
  • RS PRO(173)
  • SKC(環境測定)(54)
  • Socorex(ソコレックス)(41)
  • SPARKFUN(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • スバル(45)
  • トヨタ(100)
  • ニッサン(53)
  • ホンダ(4,627)
  • ミツビシ(79)
  • 三菱ふそう(646)
  • 日野自動車(32)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「soc」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:400V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5269アズワン品番65-8055-41
  • 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5268アズワン品番65-8065-87
  • 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)6コード122-5264アズワン品番65-8065-48カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 40A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 40A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5276アズワン品番65-8065-16
  • 管ヒューズ 16A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 16A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5272アズワン品番65-8065-36
  • ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomec

    ニュートラルリンク 1袋 10個入

    Socomec
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    円筒形ソリッドリンク。円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
    仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:32A●直径:10mm●高さ:38mm●コード番号:122-5270アズワン品番65-8077-67
  • レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入 Socomec

    レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入

    Socomec
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5259アズワン品番65-8054-58
  • Socomec ポール 100 A Sirco M遮断器用 Socomec

    Socomec ポール 100 A Sirco M遮断器用

    Socomec
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:100 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュートラルリンク 定格電流 160A Socomec

    ニュートラルリンク 定格電流 160A

    Socomec
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●コード番号:179-9660アズワン品番65-8078-13
  • 管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5275アズワン品番65-8065-54
  • レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入 Socomec

    レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入

    Socomec
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    。産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:2P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5261アズワン品番65-8065-74
  • 管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入 Socomec

    管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入

    Socomec
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。利点 高水準の性能 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわたる絶対的な保護性が保証されています。 ヒューズ特性の経年劣化はありません。 極めて優れた安全性 障害解消時(ヒ
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電圧:500V ac●全体の寸法:6.3 x 32mm●アプリケーションカテゴリ:gG●シリーズ:NFC-DIN●コード番号:172-3022アズワン品番65-8079-82
  • 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5274アズワン品番65-8065-53
  • 管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5273アズワン品番65-8065-52
  • 管ヒューズ 6A 14 x 51mm 500V ac 1箱 10個入 Socomec

    管ヒューズ 6A 14 x 51mm 500V ac 1箱 10個入

    Socomec
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ
    仕様●定格電流:6A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:15mm●直径:14mm●全体の寸法:14 x 51mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC 60269-1 、DIN EN60269-1●コード番号:179-9658アズワン品番65-8078-49
  • 補助接点ブロック Socomec

    補助接点ブロック

    Socomec
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●FUSERBLOCは、手動で操作する多極ヒューズコンビネーションスイッチです。この製品は、負荷の発生時に通電を停止し、安全性の高い絶縁により、低電圧電気回路を過電流から保護します。極めて優れた安全性 1極あたり2重の遮断(ヒューズの上部と下部)により、ヒューズを完全に絶縁します。 強制ブレーク表示 高遮断容量 高遮断容量ヒューズ(100 kA rms)による過負荷保護及び短絡保護。固有の機能性で使用が簡単 使用を容易にする特別な機能 テストポジションでは、Uタイプの補助コンタクトがあるため、電極に通電することなく、制御回路をテストできます。テストポジションでは、エンクロージャのドアを開くことができます。 機械式又は電気式ヒューズ溶解検出システムです。●コード番号:182-8457アズワン品番65-8051-97
  • レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入 Socomec

    レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入

    Socomec
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5260アズワン品番65-8065-26
  • ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomec

    ニュートラルリンク 1袋 10個入

    Socomec
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    円筒形ソリッドリンク。円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
  • ヒューズ付きアイソレータスイッチ Socomec Socomec

    ヒューズ付きアイソレータスイッチ Socomec

    Socomec
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Socomec ハンドル 汎用負荷遮断スイッチ用 Socomec

    Socomec ハンドル 汎用負荷遮断スイッチ用

    Socomec
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec シャフト S01タイプハンドル用 Socomec

    Socomec シャフト S01タイプハンドル用

    Socomec
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec, シャフト, Socomec

    Socomec, シャフト,

    Socomec
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シャフト併用可能製品:ハンドルヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
  • Socomec 安全ブレーカ Socomec

    Socomec 安全ブレーカ

    Socomec
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec ハンドル Mシリーズ用 Socomec

    Socomec ハンドル Mシリーズ用

    Socomec
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
  • Socomec PLC拡張モジュール Socomec

    Socomec PLC拡張モジュール

    Socomec
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様併用可能製品:DIRIS A40、DIRIS A41モジュールタイプ:通信DIRIS A40メータ用のプラグインモジュール. DIRIS A40シリーズの電力計と併用できる多様なプラグインモジュールです。 このプラグインモジュールを使用すれば、モデルに応じて、幅広いオプションを備えた柔軟なカスタマイズが実現します。. 特長と利点:. パルス出力( ; 405-6170 405-6170 ) RS485 MODBUS通信( ; 405-6192 405-6192 ) アナログ出力( ; 405-6209 405-6209 ) 2入力- 2出力( ; 405-6215 405-6215 ) メモリ( ; 122-0532 122-0532 )
  • Socomec PLC I/Oモジュール Socomec

    Socomec PLC I/Oモジュール

    Socomec
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    8日以内出荷
  • Socomec 補助コンタクト Sirco M用 Socomec

    Socomec 補助コンタクト Sirco M用

    Socomec
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:補助コンタクト併用可能製品:Sirco MSocomecスイッチ遮断器用の補助コンタクト. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる補助コンタクト。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec 端子シュラウド Sirco M3用 Socomec

    Socomec 端子シュラウド Sirco M3用

    Socomec
    ¥399~税込¥439~
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M3Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec 端子シュラウド Sirco M2用 Socomec

    Socomec 端子シュラウド Sirco M2用

    Socomec
    ¥349~税込¥384~
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M2Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec 端子シュラウド NH及び高速(UR)ヒューズ用 Socomec

    Socomec 端子シュラウド NH及び高速(UR)ヒューズ用

    Socomec
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:NH及び高速(UR)ヒューズヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec ポール 80 A Sirco M遮断器用 Socomec

    Socomec ポール 80 A Sirco M遮断器用

    Socomec
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:80 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec ハンドル Sirco M3用 青 Socomec

    Socomec ハンドル Sirco M3用 青

    Socomec
    ¥669税込¥736
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:M00タイプハンドル併用可能製品:Sirco M3ハンドルの色:青Socomecスイッチ遮断器用のハンドル. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる直接操作及び外部操作用のハンドル。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec ハンドル Sirco M1 + M2用 青 Socomec

    Socomec ハンドル Sirco M1 + M2用 青

    Socomec
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:M00タイプハンドル併用可能製品:Sirco M1 + M2ハンドルの色:青Socomecスイッチ遮断器用のハンドル. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる直接操作及び外部操作用のハンドル。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ Socomec

    デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ

    Socomec
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
  • デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ Socomec

    デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ

    Socomec
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
  • Socomec 端子シュラウド Sirco M1用 Socomec

    Socomec 端子シュラウド Sirco M1用

    Socomec
    ¥279~税込¥307~
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M1Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec 端子シュラウド Fuserblocシリーズ用 Socomec

    Socomec 端子シュラウド Fuserblocシリーズ用

    Socomec
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:FuserblocシリーズIP評価:IP20Supplied as a pack of 3 shrouds. Terminal Shroud. Terminal shroud for use with Socomec switch bodies to give top or bottom IP20 protection against direct contact with terminals or connection parts.