カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Bridgetek
- ALBA(アルバ)(2)
- ALCANhands(4)
- Alpha Wire(26)
- BELDEN(12)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Kraus & Naimer(10)
- KSフィルター(3)
- M5Stack(2)
- MAZDA(マツダ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(2)
- SPARKFUN(2)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ウェッジ(3)
- テイルウォーク(6)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ホンダ(2)
- マルヤス電業(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Bridgetek, チッププログラマ FT90x
Bridgetek¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様プログラマー名:FT90xRoHS指令(10物質対応)対応特性Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3アクセサリタイププログラミングモジュール
Programmer and Debug module
Bridgetek¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら