カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Bridgetek
- ケニス(11)
- 共立プロダクツ(2)
- 共立電子産業(3)
- 翔泳社(1)
- ナリカ(10)
- スイッチエデュケーション(7)
- Seeed Studio(3)
- タカハ機工(2)
- エレコム(1)
- Adafruit(1)
- 日経BP社(1)
- Raspberry Pi(1)
- a bit better circuit(1)
- テクノアルタエンジン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「micro:bit」の検索結果

Programmer and Debug module
Bridgetek¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応