絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

OEP

OEPのページです。OEPは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OEP オーディオトランス OEPOEP オーディオトランスOEP(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
OEP パルストランス,巻数比 1:1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1OEP
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
OEPのコンパクトな密閉型基板/表面実装ライン絶縁トランスは、データ伝送用途に適しています。BS6305(SpeechandNon-SpeechClassA)に準拠した通信回路での使用が承認されています。ただし、チョークなどの電子的な手段で巻線からラインホールド電流を迂回させる必要があります。ガラス繊維入りナイロンボックスに樹脂を封入し、UL94-V0に準拠した難燃性を備えたライン絶縁トランスです。
RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:1
OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 W OEPOEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 WOEP
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。
長さ(mm)105.5幅(mm)65.5寸法(mm)105.5×65.5×58質量(kg)1タイプコア:Bobbin奥行(mm)58定格電力(W)1、2、5、15、30抵抗(Ω)(一次/二次)DC191.5/0.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント二次インピーダンス(Ω)4→16
Z1604 OEPZ1604OEP
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OEP パルストランス,巻数比 1:1+1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1+1OEP
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
長さ(mm)15幅(mm)15寸法(mm)15×15×16奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1+1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1二次DC抵抗2.6Ω
OEP パルストランス,巻数比 1:1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1OEP
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1
OEP トランスフォーマ スクリーニング缶 OEPOEP トランスフォーマ スクリーニング缶OEP
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
長さ(mm)29幅(mm)24寸法(mm)29×24×23質量(g)16奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
OEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30 OEPOEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30OEP(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)100mWHz@300、1mWHz@30一次インピーダンス(Ω)150
OEP オーディオトランス, 2mW OEPOEP オーディオトランス, 2mWOEP
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)18幅(mm)12.6寸法(mm)18×12.6×18奥行(mm)18最高温度(℃)75抵抗(Ω)(一次/二次)DC109/134RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルPCピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)2一次インピーダンス(Ω)600二次インピーダンス(Ω)600
OEP オーディオトランス, 5mW OEPOEP オーディオトランス, 5mWOEP
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)27幅(mm)20寸法(mm)27×20×21奥行(mm)21抵抗(Ω)(一次/二次)DC80/46RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント巻数比3.6:1:1定格電力(mW)5一次インピーダンス(Ω)3k二次インピーダンス(Ω)250500
OEP オーディオトランス OEPOEP オーディオトランスOEP
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)20.5幅(mm)17寸法(mm)20.5×17×16奥行(mm)16抵抗(Ω)(一次/二次)DC63/84RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1CT一次インピーダンス(Ω)800二次インピーダンス(Ω)800
パルストランス 巻数比 2:1 OEPパルストランス 巻数比 2:1OEP
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
オープン型 / 密閉型基板実装HF、パルストランス。オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
仕様●一次DC抵抗:5.1Ω●二次DC抵抗:2.6Ω●巻数比:2:1●実装タイプ:スルーホール●漏れインダクタンス:115μH●寸法:15 x 15 x 16mm●奥行き:16mm●長さ:15mm●幅:15mm●最大動作周波数:1MHz●最小動作周波数:3kHz●コード番号:210-6330アズワン品番65-7223-39
OEP 通信用トランス OEPOEP 通信用トランスOEP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OEP マイクロフォントランス OEPOEP マイクロフォントランスOEP
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Z1612E OEPZ1612EOEP
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Z1260 OEPZ1260OEP
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PT6E OEPPT6EOEP
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PT42E OEPPT42EOEP
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OEP8000 OEPOEP8000OEP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
E187B OEPE187BOEP
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
E187A OEPE187AOEP
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D29A100 OEPD29A100OEP
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応