カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Kudom
- BIGM(丸山製作所)(305)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
- IDEC(和泉電気)(7)
- omron(オムロン)(3)
- ParkerTAIYO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Bullcon(3)
- KTC(2)
- スリーエッチ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三桂製作所(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 竹村電機製作所(2)
- Pico Technology(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- EPSON(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ms2-32」の検索結果

Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC
Kudom¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Panel Mount 3pH Zero Crossing
Kudom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
80A Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC
Kudom¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:80 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●リレータイプ:三相RoHS指令(10物質対応)対応