カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Kudom
  • SKC(環境測定)(20)
  • iFace(18)
  • PanzerGlass(12)
  • 仔犬印(本間製作所)(9)
  • イスカル(5)
  • SAFE(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • サンコー(タイタン)(2)
  • TORRAS(2)
  • サンドビック(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ワルター(1)
  • 翔泳社(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Sensata / Crydom(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssscr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC Kudom

    Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC

    Kudom
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 80A Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC Kudom

    80A Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC

    Kudom
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:80 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●リレータイプ:三相RoHS指令(10物質対応)対応