カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(2)
- 呉工業(クレ)(12)
- メテオAPAC(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- KITACO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「呉666」の検索結果

極圧 長期潤滑グリース
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(80g)ほか当日出荷精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲-20℃~+200℃ちょう度2号使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性
AZ極圧グリーススプレー
AZ(エーゼット)(6件のレビュー)¥609~税込¥670~1本(70mL)ほか当日出荷精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性