カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • AZ(エーゼット)
  • モノタロウ(3)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • 青木精密工業(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 協育歯車(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • ターゲット(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • ブルーマジック(BLUE MAGIC)(1)
  • 東洋化学商会(1)
  • 栄技研(1)
  • BAN-ZI(1)
  • RS PRO(1)
  • S-TOCK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evapo rust」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つけ置きサビアウト AZ(エーゼット)つけ置きサビアウトAZ(エーゼット)(19件のレビュー)
799税込879
1本(500mL)
当日出荷
錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。対応材質主な用途サビ落とし成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
サビアウト AZ(エーゼット)サビアウトAZ(エーゼット)(88件のレビュー)
469税込516
1本(110g)ほか
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。対応材質主な用途サビ落とし成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
洗浄剤スプレーカテゴリ