カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- NOKクリューバー(2)
- ELPA(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 寺岡製作所(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ヤナセ製油(1)
- リンレイテープ(1)
- イチネンTASCO(1)
「jip127」の検索結果

フードオイルスプレー
AZ(エーゼット)(16件のレビュー)¥789税込¥8681本(300mL)当日出荷厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。成分食品添加物流動パラフィン、LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
フードグリース
AZ(エーゼット)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(80g)ほか当日出荷フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤色白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物