カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- トヨタ(8)
- TRUSCO(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- 青木精密工業(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 出光NTG(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「mp-g no.2」の検索結果
特価

シャーシーグリス
AZ(エーゼット)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
リチウムグリース
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン