カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- 日立産機システム(14)
- SPARKFUN(6)
- 白元アース(3)
- 三井精機(2)
- アネスト岩田(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- Weller(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- ルック(1)
- RS PRO(1)
- Festo(1)
「new hiscrew」の検索結果

コンプレッサーオイル
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)ほか当日出荷コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性