カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(2)
- ZEQUE(ゼクー)(5)
- オフィス・翔(2)
- 産経創業(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SOFT99(1)
- マクセル(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ユタカメイク(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- アサヒペン(1)
- 藤田秀ナット製作所(1)
「zeque」の検索結果

ラバーペイント
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥698~税込¥768~1本(400mL)4日以内出荷簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性