カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Storm
  • モノタロウ(13)
  • メディアカバーマーケット(282)
  • ニッセイ(177)
  • 大阪魂(168)
  • SHIMANO(シマノ)(60)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • PISCO(ピスコ)(40)
  • 三菱電機(38)
  • RS PRO(35)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 三ツ星ベルト(34)
  • スリーピース(29)
  • サンワサプライ(25)
  • エスコ(22)
  • ノーブランド(20)
  • DUNLOP(ダンロップ)(20)
  • 三木プーリ(18)
  • 東京スクリーン(18)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • ケナメタル(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-180」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Storm キーパッド 3 x 4 StormStorm キーパッド 3 x 4Storm(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Storm キーパッド 4 x 1 StormStorm キーパッド 4 x 1Storm
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Storm キーパッド 4 x 3 StormStorm キーパッド 4 x 3Storm
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Storm  キーパッドプライバシーシュラウド StormStorm キーパッドプライバシーシュラウドStorm
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プライバシーシールド併用可能製品:Storm AVXシリーズ及びすべてのStorm Kシリーズ、12キーのキーパッド1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
Storm  キーパッドキャップ StormStorm キーパッドキャップStorm
1,898税込2,088
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キー上部併用可能製品:1000シリーズキャップ色:金属1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
Storm  キーパッドバックボックス StormStorm キーパッドバックボックスStorm
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
Storm キーパッド 4 x 4 StormStorm キーパッド 4 x 4Storm
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
机 180特集