カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Pactec
  • SMC(59)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-51d」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース W205.4×H51×D158.7mm 0.34kg CM86-175Kシリーズ Pactecプラスチックケース W205.4×H51×D158.7mm 0.34kg CM86-175KシリーズPactec
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
材質UL94HB適合 ABS質量(kg)0.34外形寸法(mm)W205.4×H51×D158.7寸法D1(mm)101.6寸法D2(mm)79.3寸法H1(mm)40.5寸法H2(mm)3.3寸法W1(mm)193.5寸法W2(mm)158.8寸法D3(mm)2.3寸法H3(mm)3.8寸法H4(mm)46.5寸法W3(mm)184.7寸法W4(mm)196.9