Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnikのページです。Stego Elektrotechnikは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Stego Elektrotechnik7日以内出荷
Stego Elektrotechnik翌々日出荷から7日以内出荷
Stego Elektrotechnik当日出荷から7日以内出荷
Stego Elektrotechnik7日以内出荷
Stego Elektrotechnik7日以内出荷
Stego Elektrotechnik7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik7日以内出荷
Stego Elektrotechnik7日以内出荷
仕様スマートセンサRoHS指令(10物質対応)対応