カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機
  • VISHAY(379)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(275)
  • YAGEO(230)
  • ARCOL(OHMITE)(143)
  • BOURNS(120)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • RS PRO(108)
  • KOA(66)
  • ARCOLECTRIC(27)
  • omron(オムロン)(23)
  • TOA(23)
  • 釜屋電機(22)
  • アズワン(19)
  • ROHM(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • GB[制御機器](13)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(11)
  • コーセル(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ω 100w」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • 単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印下アズワン品番67-0402-42
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/10W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/10W

    東京コスモス電機
    439税込483
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-98
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ 1/10W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ 1/10W

    東京コスモス電機
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-34
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/10W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/10W

    東京コスモス電機
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-01
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1W

    東京コスモス電機
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ30mm1W,カーボンRV30YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-81
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1/10W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1/10W

    東京コスモス電機
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-26
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1/10W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1/10W

    東京コスモス電機
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-83
  • 炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/4W 東京コスモス電機

    炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/4W

    東京コスモス電機
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-23
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    37税込41
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:100KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-46
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:3KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-54
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:100Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-44
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    欠品中
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:200Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0479-23
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

    東京コスモス電機
    86税込95
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-26
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    73税込80
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-43
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    73税込80
    1個
    5日以内出荷
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:20Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-34
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    37税込41
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0353-43
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:30kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-40
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0443-48
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0478-34
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

    東京コスモス電機
    87税込96
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:1KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0440-47