カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東京コスモス電機
- Panasonic(パナソニック)(94)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- YAGEO(18)
- VISHAY(17)
- RS PRO(12)
- KOA(11)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- SUSUMU(3)
- アキレス(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 日本ケミコン(1)
- ワンダーピュア(1)
- ユーボン(1)
- 共立電子産業(1)
- KEMET(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「27kω」の検索結果
特価

炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷JIS準拠品です。大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5