カテゴリ
- 制御機器(17)
- 汎用ロジック(2)
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)(12)
絞り込み
ブランド
- 東京コスモス電機
- モノタロウ(1)
- KOA(158)
- RS PRO(193)
- VISHAY(240)
- ケニス(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(43)
- ARCOLECTRIC(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(311)
- Panasonic(パナソニック)(277)
- YAGEO(213)
- BOURNS(152)
- メディアカバーマーケット(89)
- TOA(53)
- i-PRO(32)
- omron(オムロン)(30)
- LINKMAN(29)
- オースミ電機(22)
- ARCOL(OHMITE)(20)
- HIOKI(日置電機)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「2kω」の検索結果

RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
トリマポテンショ 2kΩ
東京コスモス電機¥319税込¥3511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値2kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ
東京コスモス電機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素皮膜ポテンショメータ 2kΩ 1/10W
東京コスモス電機¥439税込¥4831個6日以内出荷ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-84
2連式ボリューム B特性 5kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム A特性 10kΩ
東京コスモス電機¥5,698税込¥6,2681個当日出荷RV24は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信機器に適した信頼性の高い製品で密閉構造です。RV24YGは、1軸2連形のAカーブなので、ステレオのボリュームコントロールなどに適しています。付属品取り付けナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様RV:炭素系形状1軸2連形寸法(mm)24.6 dia.使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10スイッチなし定格電力(W)40℃時:0.2、85℃時:0大きさΦ24タイプ寿命15000回転シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20抵抗値全抵抗値範囲:1kΩ~2MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性A(対数形)機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 20kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷東京コスモス電機のRV24型は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
2連式ボリューム B特性 500kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 1kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )
東京コスモス電機(23件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ
東京コスモス電機(10件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から11日以内出荷種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10