カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 抵抗(9)
    • 受動部品その他関連用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(12)
  • NOK(9)
  • 三和[店舗什器・備品](1)
  • オーナンバ(4)
  • 日東電工(旧:Permacel)(17)
  • 平野商会(1)
  • (1,005)
  • Panasonic(パナソニック)(966)
  • 大見工業(455)
  • ブロードウォッチ(302)
  • CKD(247)
  • IDEC(和泉電気)(146)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(124)
  • Nikon(ニコン)(106)
  • LIVRE(リブレ)(106)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • スバル(55)
  • 塚本無線(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VR」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • RV16YN型 200kΩ 東京コスモス電機

    RV16YN型 200kΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • RV16YN型 30kΩ 東京コスモス電機

    RV16YN型 30kΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • RV16YN型 300kΩ 東京コスモス電機

    RV16YN型 300kΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ

    東京コスモス電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • RV16YN型 1MΩ 東京コスモス電機

    RV16YN型 1MΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1.0RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)50定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω

    東京コスモス電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2