カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf063p b101」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    大きさ(Φ)25形状パネル取付形使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • 単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063PBシリーズ

    東京コスモス電機
    37税込41
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0353-43
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

    東京コスモス電機
    86税込95
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-26
  • 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ

    東京コスモス電機(6件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ

    東京コスモス電機(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーを採用) 小型でありながら0.5Wの高定格電力 密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能
    抵抗値(Ω)全/10~1M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下質量(g)最大0.5タイプ上面調整使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命回転/200サイクル、負荷/70℃ 0.5W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性50G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(20G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方回転トルク(mN・m[gfcm])最大19.6[200]耐溶剤性アルコール等温度抵抗±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10
  • 炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ

    東京コスモス電機(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10