カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東京コスモス電機
- SMC(16)
- ダイヤトレンド(10)
- 泰和電器(4)
- KYO-EI(3)
- 東洋技研(3)
- テンパール工業(2)
- SUSUMU(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- スイデン(1)
- タニタ(1)
- ナカバヤシ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- FUMOTO(1)
- TOTO(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p103b」の検索結果

単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ
東京コスモス電機(10件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から11日以内出荷種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10