カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機
  • SMC(120)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 篠原電機(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • 青木精密工業(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • カメダデンキ(2)
  • 協和精工(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • コーセル(1)
  • CKD(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • セキスイ(1)
  • NOK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb205」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ

    東京コスモス電機(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • RV24YN型 2MΩ 東京コスモス電機

    RV24YN型 2MΩ

    東京コスモス電機
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回抵抗(MΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
関連キーワード
pa205特集