カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • エバオン(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • オルファ(10)
  • エスコ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • FUJI STAR(三共理化学)(6)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(6)
  • コスモ・テック(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 山洋電気(4)
  • VISHAY(3)
  • NTスイベル(3)
  • 石川金属(2)
  • 岩田製作所(2)
  • CKD(2)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ東京コスモス電機(9件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
単回転型サーメットトリマ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ東京コスモス電機
84税込92
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ東京コスモス電機
339税込373
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125最大使用電圧(V)200抵抗値10KΩ調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B電気的回転角度(°)190機械的回転角度(°)230±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
化成肥料101010特集