カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 東京コスモス電機
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- RS PRO(11)
- トヨタ(10)
- ニッサチェイン(8)
- ホンダ(7)
- 矢崎化工(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 信栄物産(4)
- いけうち(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- 象印チェンブロック(3)
- 未来工業(3)
- ヤマトプロテック(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Vesrah(3)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- ヤマモトレーシング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「yp-10」の検索結果

RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形