カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- MK Electric
- BELDEN(17)
- Lumberg Automation(16)
- SPARKFUN(3)
- Hirschmann Test & Measurement(3)
- エレコム(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 明工社(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- エレキット(1)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- ATEN(1)
- RS PRO(1)
「belden lan」の検索結果
特価

RJ用ソケットモジュール
MK Electric¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷品番 ; 340-7088 340-7088 は、RG58、URM43、URM76、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。Euro Datacom モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、2 ギャングで最大 4 モジュー仕様●種類:Frontplate●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Modules●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7050アズワン品番65-7550-92
RJ用ソケットモジュール
MK Electric¥249税込¥2741個7日以内出荷。品番 ; 340-7088 340-7088 は、RG58、URM43、URM76、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。Euro Datacom モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Cannon、RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm仕様●種類:Blanking Module●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Outlet Faceplates●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7094アズワン品番65-7773-67
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e
MK Electric¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066アズワン品番65-7714-80