ストレート ニッケル COAX ConnectorsCOAX Connectors7日以内出荷
マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。
このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。
マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。
これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。
独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。
このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル
ストレート 金 COAX ConnectorsCOAX Connectors7日以内出荷
マウントPCBマウントインピーダンス(Ω)75端子はんだボディ向きストレート動作周波数(GHz)6ボディめっき金材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金RoHS指令(10物質対応)対応