カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • COAX Connectors
  • 沖電線(5)
  • オムロンセンテック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東芝テリー(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coaxpress」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COAX Connectors BNCコネクタ プラグ 75Ω COAX Connectors

    COAX Connectors BNCコネクタ プラグ 75Ω

    COAX Connectors
    ¥429~税込¥472~
    1個
    7日以内出荷
  • ストレート ニッケル COAX Connectors COAX Connectors

    ストレート ニッケル COAX Connectors

    COAX Connectors
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。 このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。 これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。 独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。 このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
    材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル
  • ストレート 金 COAX Connectors COAX Connectors

    ストレート 金 COAX Connectors

    COAX Connectors
    ¥699~税込¥769~
    1個
    7日以内出荷
    材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金端子はんだ動作周波数(GHz)6マウントPCBマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きストレートボディめっき金
  • COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - プラグ 金 COAX Connectors

    COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - プラグ 金

    COAX Connectors
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ:BNCメス-オス材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 → 6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きライトアングルコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBオス
  • 1.0/2.3コネクタ COAX Connectors オス ストレート 75Ω COAX Connectors

    1.0/2.3コネクタ COAX Connectors オス ストレート 75Ω

    COAX Connectors
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
expressプレート特集