カテゴリ

  • カー用品(7)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(7)
  • ハーフェレ(7)
  • エレコム(6)
  • グリーンクロス(4)
  • MARL(4)
  • コーセル(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 多摩電子(3)
  • HORNET(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • マキタ(2)
  • マルヤス電業(2)
  • ダンレックス(2)
  • エレキット(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • LUMINUS(2)
  • WINSTAR(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.8V LED」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラDC充電器4USB4.8Aセパレートカシムラ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラBluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリムカシムラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)40出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117接続端子USB動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)BluetoothBluetooth ver.5.3マルチペアリング(履歴保持)8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別 カシムラDc-4.8A USB 2ポート 自動識別カシムラ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。 バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
用途車載用Dcソケットブラック使用温度範囲(℃)0~35ポート数2本体質量(g)15出力電圧(V)Dc5入力電圧(V)Dc12/24出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
DCソケットUSB3ポートC2A1 カシムラDCソケットUSB3ポートC2A1カシムラ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
USB-PD規格対応。タイプC最大66W。タイプAは最大18W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。
用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力出力:1ポート単独使用時 ・USB-Aポート:自動識別IC搭載(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-Cポート1:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-Cポート2:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、2ポート同時使用時:USB-C1+USB-C2:合計最大66W(PD30W+PD36W)、USB-A+USB-C1:合計最大24W(5V 4.8A)、USB-A+USB-C2:合計最大54W(18W+PD36W)、3ポート同時使用時:(USB-A+USB-C1)+USB-C2:24W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定 カシムラDC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定カシムラ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED カシムラ2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLEDカシムラ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラDC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付きカシムラ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35出力電圧DC5V入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61