カテゴリ

  • カー用品(110)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 防犯用品(6)
  • 家電(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(12)
  • エレコム(496)
  • サンワサプライ(249)
  • オーム電機(244)
  • サンワダイレクト(156)
  • BUFFALO(バッファロー)(145)
  • 多摩電子(118)
  • エアージェイ(107)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • サンエス(101)
  • JTT(95)
  • Anker(アンカー)(85)
  • ATEN(84)
  • ナカバヤシ(83)
  • OWLTECH(オウルテック)(83)
  • StarTech.com(80)
  • ELPA(74)
  • JAPANNEXT(73)
  • グリーンハウス(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v usb」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別 カシムラUSBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別カシムラ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
USB変換アダプタ USB-A→Type-C カシムラUSB変換アダプタ USB-A→Type-Cカシムラ
429税込472
1個
当日出荷
USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
リバーシブルUSB 4ポート カシムラリバーシブルUSB 4ポートカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ2連ダイレクトソケット/USB2.4Aカシムラ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
リバーシブルUSB 4ポート カシムラリバーシブルUSB 4ポートカシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×79×19
USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル カシムラUSBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブルカシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。 収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力5V/1A本体質量(g)19入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ2連ダイレクトソケット2USB自動判定カシムラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W カシムラUSBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5Wカシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ブラック使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A本体質量(g)21入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×27
Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラBluetooth FMトランスミッター USB電源カシムラ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)7使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)入力電圧(V)USB 5/0.5A以上接続端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7BluetoothBluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10無線距離(m)約10 (Bluetooth)マルチポイント非対応
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW カシムラUSBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SWカシムラ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラUSB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラセパレートソケット 2USB-PD20Wカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
USBフレキイルミ レインボー カシムラUSBフレキイルミ レインボーカシムラ(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
レインボーに光るUSB電源のフレキイルミ。好みの色で固定可能。最後の発光パターンを記憶するメモリー機能付き。自由自在に角度調整可能な約10cmのフレキシブルコード。
幅(mm)100ブラック高さ(mm)180質量(g)30奥行(mm)20定格電圧(V)DC5コード長さ(cm)約10
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラUSBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷カシムラ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 誘導雷から機器を守る雷ガード付き。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)250入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185最大サージ電圧(V)5000制限電圧(V)775
USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラUSBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3Pカシムラ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
Bluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延 カシムラBluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延カシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。) Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。 AUX延長ケーブル付属(約1m) A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。 ※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。 ※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応付属品AUX延長ケーブル(約1m)ブラック質量(g)12接続方式Bluetooth入力電圧(V)DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10周波数範囲2.402GHz~2.480GHz動作温度(℃)0~40無線通信方式Bluetooth ver.5.2BluetoothBluetoothバージョン5.2対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD無線距離(m)約10以内(Bluetooth)対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
D/ACインバーターUSB-A/USB-C カシムラD/ACインバーターUSB-A/USB-Cカシムラ
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ますBK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
D/ACインバーターUSB-A/USB-C カシムラD/ACインバーターUSB-A/USB-Cカシムラ
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ますBK質量(g)430出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
サイドポケット USB2ポート付き カシムラサイドポケット USB2ポート付きカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
センターコンソールに貼り付けできるポケット。 リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。 USB充電2ポート付き。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。 USBポートが青く光る通電LED付。 カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。 便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。 使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。 固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版カーボン/ブラック質量(g)190入力電圧(V)DC5USBケーブル(m)約1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
AUX/Bluetooth USB1ポート 3A カシムラAUX/Bluetooth USB1ポート 3Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3Aブラック質量(g)32コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12-24送信周波数(GHz)2402~2480無線通信方式Bluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmmマルチペアリング8台無線距離(m)約10 (Bluetooth)
HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラHDMI→RCA変換ケーブル USB1ポートカシムラ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応材質ABS樹脂/PVC樹脂ブラック質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40電源USB電源 5V 1Aケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m入力端子HDMIタイプAメスUSBポートUSB出力専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
USB充電&同期ケーブルストロング カシムラUSB充電&同期ケーブルストロングカシムラ
779税込857
1個
当日出荷
USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。
用途携帯の充電幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)30出力5V3A長さ(cm)120端子タイプC
USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプカシムラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状USB-A - Type-Cコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別カシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
USB充電&同期ケーブル A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル A-Cカシムラ
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラDC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクトカシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
USB充電&同期ケーブル A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル A-Cカシムラ
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイトコネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)5V 3A
DC-7.2A USB3ポート カシムラDC-7.2A USB3ポートカシムラ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29本体質量(g)30
AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014 カシムラAC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014カシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リールカシムラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
首振りコンパクトライトUSB-C電源 カシムラ首振りコンパクトライトUSB-C電源カシムラ
899税込989
1個
当日出荷
USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途車の小物仕様定格電流:0.1Aブラック質量(g)10使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)USB5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×9×42
無線LANルーター/USB SIMフリー 4G カシムラ無線LANルーター/USB SIMフリー 4Gカシムラ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1mブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台
DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラDC充電器4USB4.8Aセパレートカシムラ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート カシムラAC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポートカシムラ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
FMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け カシムラFMトランスミッター フルバンド USB エアコン取付けカシムラ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ質量(g)40電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む)入力USB5V Type-C対応SCMS-T:対応端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。Bluetooth対応マルチペアリング(履歴保持):2台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
USB充電&同期ケーブル C-C 100W カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100Wカシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V5A
Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラBluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリムカシムラ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)40出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117接続端子USB動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)BluetoothBluetooth ver.5.3マルチペアリング(履歴保持)8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100W WHカシムラ
819税込901
1本
当日出荷
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応