カテゴリ

  • カー用品(7)
    • 車用AC/DC変換商品(1)
    • 車用インバーター(6)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(11)
  • ELPA(87)
  • 大橋産業(BAL)(22)
  • omron(オムロン)(568)
  • アルス(イーター電機)(10)
  • セルスター(15)
  • エフケイシステム(15)
  • アイコー電子(4)
  • TDKラムダ(175)
  • ニプロン(制御機器)(58)
  • SMC(1,429)
  • RS PRO(713)
  • IDEC(和泉電気)(641)
  • マルヤス電業(482)
  • TRACO POWER(436)
  • ParkerTAIYO(402)
  • Hirschmann Test & Measurement(383)
  • シュナイダーエレクトリック(372)
  • 日本モレックス(molex)(346)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC/DC」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC 変換ソケット電源 2A カシムラ

    AC/DC 変換ソケット電源 2A

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
    色ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
  • DC/ACインバーター カシムラ

    DC/ACインバーター

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
    色ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12マイナスアース車定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
  • DC/ACインバーター80W カシムラ

    DC/ACインバーター80W

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力
    定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
  • DC/ACインバーター20W+USB 1A カシムラ

    DC/ACインバーター20W+USB 1A

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
    定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
  • DC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4A カシムラ

    DC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4A

    カシムラ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。
    質量(g)221最大出力(W)100(AC)コード長さ(m)1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)80(AC)
  • USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
  • USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
  • USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別

    カシムラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
  • USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW

    カシムラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
  • 電源ケーブル カシムラ

    電源ケーブル

    カシムラ
    ¥799税込¥879
    1台
    当日出荷
    ●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
    寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4Aプラグ形状2P
  • USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
  • USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷

    カシムラ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 誘導雷から機器を守る雷ガード付き。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)250入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185最大サージ電圧(V)5000制限電圧(V)775
  • スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK カシムラ

    スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
    付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A色ブラック質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP65対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常20、暗視12(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホエコロジー商品省エネ
  • USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラ

    USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A

    カシムラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
  • 12/24対応ジャンプスターター カシムラ

    12/24対応ジャンプスターター

    カシムラ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。
    セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
  • D/ACインバーターUSB-A/USB-C カシムラ

    D/ACインバーターUSB-A/USB-C

    カシムラ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。
    用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)430出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
  • D/ACインバーターUSB-A/USB-C カシムラ

    D/ACインバーターUSB-A/USB-C

    カシムラ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
    用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
  • 旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト カシムラ

    旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト

    カシムラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    仕様●本体色:ホワイト●入力電圧:AC100-240V 50/60Hz●【出力】●▼ACコンセント:2口合計 1400W●▼USBポート:1ポート最大DC5V 2.4A、2ポート合計 最大DC5V 2.4A●使用温度範囲:0~35℃●本体サイズ:80W×35H×28Dmm●重量:60g●パッケージサイズ:55W×180H×32Dmm●パッケージ重量:75gアズワン品番67-6615-09
  • USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
  • USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
  • 電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ

    電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    8日以内出荷
    3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
    質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
  • 旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ

    旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m

    カシムラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
    質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
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
"AC/DC" カシムラ 【通販モノタロウ】