カテゴリ

  • カー用品(9)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • TOTO(18)
  • ダイヤゴム(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • タンガロイ(2)
  • 久冨勝(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • DBLTACT(10)
  • 京セラ(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • コクヨ(5)
  • TRUSCO(4)
  • KTC(3)
  • プリンストン(3)
  • 多摩電子(3)
  • seena(3)
  • エレコム(2)
  • 重松製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「THF」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター USB電源

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
    仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)7使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)入力電圧(V)USB 5/0.5A以上接続端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7BluetoothBluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10無線距離(m)約10 (Bluetooth)マルチポイント非対応
  • Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
    仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)40出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117接続端子USB動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)BluetoothBluetooth ver.5.3マルチペアリング(履歴保持)8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
  • Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 4.8A 自動判定 カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 4.8A 自動判定

    カシムラ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。 USB充電ポート2口付き。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 USB充電ポートに自動識別IC搭載。 iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。 ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 7色LEDイルミネーション機能付き。 車内を光で演出します。 1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。 ハンズフリー通話対応。 (車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) ※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。 (最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。) 電圧表示機能付。 車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。 ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。 本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 12V、24V車兼用。
    送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択無線通信方式Bluetooth ver.5.0対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
  • Bluetooth FMトランスミッター コンパクト カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター コンパクト

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
    仕様SCMS-T対応幅(mm)24ブラック高さ(mm)40質量(g)8奥行(mm)20入力電圧(V)DC12専用送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth ver.5.1無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント非対応 (同時接続)対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
  • 自動開閉式ワイヤレス充電ホルダートランスミッター付吸盤 カシムラ

    自動開閉式ワイヤレス充電ホルダートランスミッター付吸盤

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。
    用途車の携帯関連付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)幅(mm)85ブラック高さ(mm)125質量(g)285奥行(mm)180最大出力(W)15入力電圧(V)5/9USBType-C対応SCMS-T適合幅(mm)約62~86以内送信周波数(GHz)2.402~2.480無線Bluetoothver.5.0適合厚さ(mm)20以内周波数帯域(FM)(MHz)76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)マルチペアリング8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
  • 車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド カシムラ

    車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
    質量(g)35入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応動作環境0~35℃(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7マルチペアリング8台(履歴保持)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPUSB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
  • Bluetooth FMトランスミッタ― カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッタ―

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
    質量(g)30使用電源(V)DC12~24接続端子USB入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
  • Bluetooth FMトランスミッター カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 従来バージョンや上位バージョン(5)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 FM周波数切替は88.1、88.3、88.7MHzの3バンド。 ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。 お好みの音質を選べるイコライザー機能付。 重低音モード/ノーマルモードから選択可能。 選択したイコライザーをカーステレオから音声でお知らせ。 12V/24V車兼用。
    送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)(FM)88.1/88.3/88.7無線通信方式Bluetooth ver.4.2対応プロファイルA2DP
  • Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定 カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    FMトランスミッターと充電ポート付属
    材質(本体)PC接続端子USBBluetooth対応