カテゴリ
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- DELTA(デルタ)(4)
- 槌屋ヤック(4)
- EBM(江部松商事)(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
「anbie」の検索結果

DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35出力電圧DC5V入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
DC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクト
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。コンソールBOX内や足元を優しく照らすアンビエントLED搭載。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。