カテゴリ

  • カー用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(250)
  • マリンテック(134)
  • 三菱ふそう(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • イトーキ(45)
  • KEMET(42)
  • エスコ(35)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • TRACO POWER(33)
  • YAGEO(24)
  • SMC(21)
  • AFAM(アファム)(20)
  • Signal Construct(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c124」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト 16灯 48W カシムラ

    LEDワークライト 16灯 48W

    カシムラ(25件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
  • LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ

    LED ワークライト 電動フォークリフト対応

    カシムラ(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    質量(g)500入力電圧(V)DC12-24最大消費電力(W)24防塵防水性能IP67光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)照射角60°LED使用数(個)8電球の種類LED
  • LEDワークライト コンパクト カシムラ

    LEDワークライト コンパクト

    カシムラ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。
    仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
  • LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ

    LEDワークライト ミニ角 6灯 18W

    カシムラ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
  • 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ カシムラ

    電動フォークリフト対応 ワーニングランプ

    カシムラ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
    適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
  • クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター2

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1Vブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
  • DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 カシムラ

    DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)。USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24
  • クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3Vブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
  • DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ

    DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
    仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
  • DCプラグ配線キット カシムラ

    DCプラグ配線キット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
  • DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
    質量(g)15使用電源(V)DC12~24入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
  • DC-PD65W USB2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源、最大出力65W対応。超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。USB-CはPDの高速充電に対応。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプを搭載。DC12V~24V対応。軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W27×D27×H50適正電圧(V)DC12、DC24
  • DC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクト カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクト

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。コンソールBOX内や足元を優しく照らすアンビエントLED搭載。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
  • DC-PD20W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD20W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
  • DC-65W USB 3ポート PD65W 自動判定 カシムラ

    DC-65W USB 3ポート PD65W 自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源 最大出力65W対応。USB Power Deliveryの高速充電に対応(USB-C単独使用時最大65W, 複数ポート同時使用時最大30W)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。USB-Aポート2つはそれぞれ最大5V2.4A出力(表裏を気にせず挿せるリバーシブル仕様)。暗い状況でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。