カテゴリ
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- BARCO(3)
- j5 create(2)
- エレコム(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(4)
- シャープ(1)
- プリンストン(3)
- ロジクール(1)
- ヴォルフビジョン(2)
「clickshare c-5」の検索結果

Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236
カシムラ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)伝送距離(m)最大約10接続台数1付属品アンテナケーブル電源USB-A 5V/0.5A適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz本体質量(g)18対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)端子HDMI端子ケーブル長(cm)約50無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信距離(m)最大約10動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付
カシムラ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)色ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)