カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- StarTech.com(1)
- エレコム(2)
- オプトエレクトロニクス(1)
- サン電子(PC)(1)
- ピクセラ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士ソフト(5)
- 慶洋エンジニアリング(1)
- 日本アンテナ(1)
「fs040u」の検索結果
特価

無線LANルーター/USB SIMフリー 4G
カシムラ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41色ブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台