カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(3)
  • GENTOS(7)
  • アックスブレーン(2)
  • オーム電機(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 日平機器(1)
  • マキタ(1)
  • JOB(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gz613」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン カシムラ

    LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
    付属品USB充電ケーブル幅(mm)40質量(g)250奥行(mm)45ケーブル長(m)1JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4フックありケーブルType-C-USB-A充電時間(時間)約4充電池タイプリチウム電池(専用)バッテリー容量(mAh)2600充電可能回数約300回(満充電-完全放電時)使用場所屋外マグネットあり明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。エコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ