カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
    • H4(LED)(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • BRAITH(ブレイス)(4)
  • PIAA(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • IPF(16)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(13)
  • AXS(アークス)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • メディアカバーマーケット(5,542)
  • 三菱電機(523)
  • RS PRO(44)
  • プロテック(34)
  • 富士電機(22)
  • omron(オムロン)(21)
  • エスコ(20)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • Dynabook(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドバルブ2 6500K H4 カシムラ

    LEDヘッドバルブ2 6500K H4

    カシムラ
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×83(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)HI:約4600/Low:約3600(2個分)
  • スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ

    スマートカメラ 4G/AC電源/防水

    カシムラ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
    電源(V)AC100-240本体質量(g)440首振角度(°)水平338/垂直90保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセルフォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)使用場所屋内、屋外ケーブル長(cm)60フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)画角水平約85°/垂直約50°
t5 led特集
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
"h4 led" カシムラ 【通販モノタロウ】