カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(4)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • StarTech.com(3)
  • エスエスエーサービス(2)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • DXアンテナ(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • JTT(1)
  • トライメイト(1)
  • 高橋国際商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmdi usb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラ

    HDMI変換ケーブル iPhone専用

    カシムラ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
    ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1A本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
  • HDMI変換ケーブル Type-C専用 カシムラ

    HDMI変換ケーブル Type-C専用

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
    ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂本体質量(g)85最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃