カテゴリ

  • カー用品(9)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • EPSON(1)
  • LEPLUS(1)
  • M5Stack(1)
  • NXP(1)
  • onsemi(1)
  • PGA(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
  • STMicro(18)
  • Texas Instruments(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • 多摩電子(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic24a」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
  • DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラ

    DC充電器4USB4.8Aセパレート

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
  • リバーシブルUSB 4ポート カシムラ

    リバーシブルUSB 4ポート

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
  • リバーシブルUSB 4ポート カシムラ

    リバーシブルUSB 4ポート

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×79×19
  • DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定 カシムラ

    DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
  • DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ

    DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
  • DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定 カシムラ

    DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)41使用温度範囲(℃)0~40出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
  • Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別 カシムラ

    Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。 バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
    用途車載用Dcソケット色ブラック使用温度範囲(℃)0~35ポート数2本体質量(g)15出力電圧(V)Dc5入力電圧(V)Dc12/24出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
  • DC72W USB4ポート C2A2 カシムラ

    DC72W USB4ポート C2A2

    カシムラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    車載用USB電源×4ポートタイプ。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電できる。(出力合計最大72W)。USB-Cポートは、USB Power Delivery規格の高速充電に対応。USB-Aポートは、端末を最適充電できる自動識別IC搭載。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)。12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×75×40
  • DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラ

    DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き

    カシムラ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35出力電圧DC5V入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61