コネクタ/変換ケーブル (1) ブランド: カシムラ商品レビュー: ★2以上すべて解除
AC充電器 カシムラ (3件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色 ホワイト ポート数 4 本体寸法(mm) 66×50×26 出力 1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A 質量(g) 75 使用温度範囲 0~35℃ 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ (12件のレビュー) 当日出荷
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色 ホワイト 質量(g) 440 出力 USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W 入力 5V/2A バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2) 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-C・USB-A
BTイヤホン インナータイプ カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色 ブラック 通信方式 Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠) Bluetooth Version:4.1 連続使用時間(時間) (最大)約4 仕様 マルチポイント:2台、SCMS-T:対応 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書 質量(g) 10 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 16×22×56 使用電池 リチウムポリマー電池 充電時間(時間) 約2 ケーブル長(cm) 約70 プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式 片耳 通信距離(m) 約10以内 イヤホン形状 耳掛け式
BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ (3件のレビュー) 当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色 ブラック Bluetooth Version:4.2 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書 接続方式 Bluetooth 使用電池 リチウムポリマー電池 充電時間(時間) 約2 ケーブル長(cm) 約75 装着方式 片耳 通信距離(m) 約10以内 イヤホン形状 耳掛け式
2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 色 ブラック 定格 電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×117
2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ (4件のレビュー) 当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V) (DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合 iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃) 0~35 定格電流(A) (DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能 四段階首振り機能(可動域90度)
ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品 USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m) 出力(W) 最大10 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス規格:Qi 本体質量(g) 100 入力 DC5V2A/9V2A USB Type-C 表示LED (通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×108×17
スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様 【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 質量(g) 190 電源 5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71 x 112x 71 入力 5V1AmicroUSB レンズ F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応 iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格 IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体 【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度 【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角 (水平)360°/(垂直)270° 対応フォーマット (動画)mp4/(静止画)png 色(本体) ホワイト セキュリティ WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所 屋内 無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi) 可動範囲 (水平)355°/(垂直)108° アプリケーション Smart Life 動作温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps) 15(通常)/10(暗視) イメージセンサー 1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz) 2.4 (5GHz非対応)
HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 色 ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 電源 USB電源:5V/1A 本体質量(g) 60 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付 カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W) 最大10 質量(g) 310 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 ワイヤレス規格:Qi コード長さ(m) 約1 入力 5V/2A、9V/1.67A、Type-C 対応 ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×170×165
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧 DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V) DC12(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×34×117
DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A) 上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×52×19
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ (1件のレビュー) 6日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
仕様 対応コンテンツ保護:非対応 付属品 USB Type-A、USB Type-Cケーブル 質量(g) 充電ケース:約21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 充電ケース:46×24×46 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2 無線通信方式 Bluetooth Ver.5.4 ドライバーユニット(Φmm) 13 音圧感度(dB) 100±3 再生時間(時間) イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分) 無線距離(m) 約10以内 連続通話時間(時間) イヤホン:約3.5
Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様 SCMS-T:対応 色 ブラック 質量(g) 7 使用温度範囲(℃) -5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V) USB 5/0.5A以上 接続端子 USB 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) 88.1/88.3/88.7 Bluetooth Bluetooth ver.5.1 プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×55×10 無線距離(m) 約10 (Bluetooth) マルチポイント 非対応
FMトランスミッター フルバンド USB エアコン取付け カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品 エアコン取付用クリップ 質量(g) 40 電源 リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×50×65(クリップ含む) 入力 USB5V Type-C 対応 SCMS-T:対応 端子 USB 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) 無線通信方式 Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth 対応 マルチペアリング (履歴保持):2台 無線距離(m) 約10(Bluetooth) マルチポイント (同時接続)非対応 対応プロファイル アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W) 最大10 入力 5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C 使用温度範囲(℃) 0~45 幅(mm) ホールド可能:約65~83以内 厚さ(mm) ホールド可能:約19以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×170×145 質量(g) 235
Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 4.8A 自動判定 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。
USB充電ポート2口付き。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
USB充電ポートに自動識別IC搭載。
iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。
ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
7色LEDイルミネーション機能付き。
車内を光で演出します。
1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。
(最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。)
電圧表示機能付。
車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。
ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。
本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) (FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択 無線通信方式 Bluetooth ver.5.0 対応プロファイル HSP HFP A2DP AVRCP
DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定 カシムラ (2件のレビュー) 3日以内出荷
車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。
クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。
本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え
最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 27 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 出力電圧(V) QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×31×74